Digitale schuifmaat HCT met Bluetooth 150 mm

Artikelnummer: 412790 150

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 17,00 / st.
  • € 9,45 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ISO 13385
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Dieptemaat: hoekig 3,7×1,3
  • Aansluiting: Bluetooth-interface
  • Draadloze toepassing: HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie HCT
    Norm ISO 13385
    Meetbereik 0 mm - 150 mm
    Aflezing 0,01 mm
    Aflezing 0,0005 inch
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Meetafwijking E MPE ±0,03 mm
    Dieptemaat aanwezig ja
    Dieptemaat hoekig 3,7×1,3
    Aansluiting Bluetooth-interface
    Beklengte 40 mm
    Draadloze toepassing HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
    Meettechniek Digitaal
    Materiaal Edelstaal, RVS
    alle delen gehard
    Verpakking stevige box
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Batterijtype Knoopcel
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 Nr. CR2032
    Producttype Universele schuifmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 412790 150
    EAN/GTIN 4062406629434
    Nummer fabrikant 412790 150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Digitale schuifmaten met Bluetooth 5.0. Goed afleesbaar LCD-display. Zeer lange batterijlevensduur dankzij modern, energie-efficiënt meetsysteem. Aangenaam vast te houden oppervlak. Meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobiele app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS. Ook te gebruiken via Human Interface Device (HID). Programmeerbare automatische uitschakeling en programmeerbaar automatisch bereiken van de SLEEP-modus via de HCT-APP.

    Levering:

    Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. CR2032.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen