{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | ISO 13385 | |
Serie | HCT | |
Meetbereik | 0 mm - 300 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,01 mm | |
Aflezing omschakelbaar | 0,0005 inch | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetafwijking E MPE | ±0,04 mm | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
Meettechniek | Digitaal | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
alle delen | gehard | |
Bruglengte | 100 mm | |
Doorsnede liniaal | 16×4 mm | |
Draadloze toepassing | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Verpakking | stevige box | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Batterijtype | Knoopcel | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081560 CR2032 | |
Producttype | Diepteschuifmaat |
Artikelnummer | 418743 300 | |
EAN/GTIN | 4062406629489 | |
Nummer fabrikant | 418743 300 |