{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 850 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 %; ±3 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 % | |
Meetnauwkeurigheid draaihoek | ±1 graden | |
Gereedschap verwisselbaar | Opzetstukken | |
Aansluiting | USB-interface; Bluetooth-interface | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 1.226 mm | |
Draaimomentbereik | 170 Nm - 850 Nm | |
Draaimomentbereik | 125 lbfft - 627 lbfft | |
Draaimomentbereik | 1.505 lbfin - 7.523 lbfin | |
Resolutie | 0,1 Nm | |
Hoekresolutie | 0,1 graden | |
Gewicht | 4.200 g | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
Weergave | Digitaal | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | Vibratiemotor | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 3,4 Ah | |
Nominale spanning | 3,6 V | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | elektronisch | |
Gegevens rapporteerbaar | ja | |
Displaydiagonaal | 2,8 inch | |
Instelling van de activeringswaarde | digitaal, verstelbaar | |
Feedback | weergevend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm; lbfft; lbfin | |
Meetmethode | Draaimoment; Draaihoek | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 1.141 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 655013 850 | |
EAN/GTIN | 4067263290520 | |
Nummer fabrikant | 655013 850 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Elektronische moment-/ draaihoeksleutel 850 Nm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 1.317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 1.317,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
maximaal draaimoment | 850 | 850 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 ;±3 | ±2 ;±3 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Meettechniek | elektronisch | elektronisch |
Feedback | weergevend | weergevend |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel |