Lader 4ULTRA

Artikelnummer: 081590 4ULTRA
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: RS232C-aansluiting
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aansluiting RS232C-aansluiting
    Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
    Nominale spanning 100 V - 240 V
    Maximale laadstroom 2 A
    Maximaal aantal laadplaatsen 4
    Aantal laadplaatsen voor USB 1
    Lengte 170 mm
    Breedte 110 mm
    Hoogte 37,5 mm
    Producttype Lader

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081590 4ULTRA
    EAN/GTIN 4013674144679
    Nummer fabrikant 1001-0080

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Microcontrollergeregelde laad- en onderhoudsstations voor accucellen met individuele bewaking van de laadschachten en herkenning van defecte accu's. Statusaanduiding per laadschacht, stopt automatisch met laden bij volle batterij, beveiliging tegen overlading, druppellading. Ingangsspanning 100−240 V.
    Met LC-display voor gedetailleerde controle van het laadproces en aanvullende akoestische feedback.

    Toepassing:

    NiMH/NiCd acculaadplaatsen: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA of 1-3 × Baby C of 1-2 × Mono D.
    Li-ion-acculaadplaatsen: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 enz. of 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 of 1-2 × 3265.

    Let op:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB