{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aansluiting | RS232C-aansluiting | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Type CAS 18 V | |
Nominale spanning | 100 V - 240 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Maximale laadstroom | 2 A | |
Maximaal aantal laadplaatsen | 4 | |
Lengte | 129,5 mm | |
Breedte | 96 mm | |
Hoogte | 33 mm | |
Producttype | Lader |
Artikelnummer | 081590 LITHIUM4 | |
EAN/GTIN | 4013674183562 | |
Nummer fabrikant | 1001-0122 |