{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 36 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 48 mm | |
Lengte | 52 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642200 36 | |
EAN/GTIN | 4018754283675 | |
Nummer fabrikant | 03030036 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 36mm
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 20,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.106 stuks direct leverbaar
€ 11,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.056 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
486 stuks direct leverbaar
€ 25,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 48 mm | 48 mm | 50 mm | 50,8 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 3/4 inch | 3/4 inch |
Lengte | 52 mm | 50 mm | 58 mm | 85 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | ||
Sleutelwijdte | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop |