6-kant dop, 1/2 inch 30 mm

Artikelnummer: 642200 30
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Materiaal: Hoogwaardig HPQ®-staal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 30 mm
    Aandrijfvierkant 1/2 inch
    Norm DIN 3124
    ⌀ uitgangzijde 39,7 mm
    Lengte 45 mm
    Bitsoort 6-kant dopsleutel
    Materiaal Hoogwaardig HPQ®-staal
    Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
    met AS-Drive-profiel ja
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 642200 30
    EAN/GTIN 4018754006021
    Nummer fabrikant 03030030

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
    Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. AS-Drive-profiel.

    Norm:

    DIN 3124

    Materiaal:

    Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.