{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 8 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 13 mm | |
Lengte | 38 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642200 8 | |
EAN/GTIN | 4018754005802 | |
Nummer fabrikant | 03030008 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
166 stuks direct leverbaar
€ 9,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
633 stuks direct leverbaar
€ 3,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.715 stuks direct leverbaar
€ 6,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd | verchroomd |
Sleutelwijdte | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop | Dop |