{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 28 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 37,4 mm | |
Lengte | 45 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642200 28 | |
EAN/GTIN | 4018754006007 | |
Nummer fabrikant | 03030028 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 28mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 16,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
€ 11,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 45 mm | 44 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd |
Sleutelwijdte | 28 mm | 28 mm |
Producttype | Dop | Dop |