{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 26 mm | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ uitgangzijde | 34,4 mm | |
Lengte | 42 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
met AS-Drive-profiel | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 642200 26 | |
EAN/GTIN | 4018754005987 | |
Nummer fabrikant | 03030026 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
6-kant dop, 1/2 inch, Sleutelwijdte: 26mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 13,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
851 stuks direct leverbaar
€ 9,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 1/2 inch |
Lengte | 42 mm | 44 mm |
Norm | DIN 3124 | DIN 3124 |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd |
Sleutelwijdte | 26 mm | 26 mm |
Materiaal | Hoogwaardig HPQ®-staal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dop | Dop |