6-kant dop, 1/2 inch 19 mm

Artikelnummer: 642200 19
op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aandrijfvierkant: 1/2
  • Materiaal: Hoogwaardig HPQ®-staal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 19 mm
Aandrijfvierkant 1/2 inch
Norm DIN 3124
⌀ uitgangzijde 26,2 mm
Lengte 38 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel
Materiaal Hoogwaardig HPQ®-staal
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
met AS-Drive-profiel ja
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 642200 19
EAN/GTIN 4018754005918
Nummer fabrikant 03030019

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens DIN 3120.
Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken; boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst. AS-Drive-profiel.

Norm:

DIN 3124

Materiaal:

Hoogwaardig HPQ®-staal, splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


6-kant dop, 1/2 inch  19 mm

6-kant dop, 1/2 inch 19 mm

op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar
€ 8,55
op aanvraag
Op voorraad
3.680 stuks direct leverbaar
€ 3,83
op aanvraag
Op voorraad
3.203 stuks direct leverbaar
€ 5,95
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar
€ 12,75
⌀ uitgangzijde 26,2 mm 26,5 mm 26,5 mm 31 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel 6-kant dopsleutel Sleufschroevendraaier
Aandrijfvierkant 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch 1/2 inch
Lengte 38 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Norm DIN 3124 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sleutelwijdte 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Producttype Dop Dop Dop Dop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen