{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 36 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
⌀ uitgangzijde | 50,8 mm | |
Lengte | 85 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 644705 36 | |
EAN/GTIN | 4045197674210 | |
Nummer fabrikant | 644705 36 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
6-kant dop lang, 3/4 inch, Sleutelwijdte: 36mm
op aanvraag
Op voorraad
491 stuks direct leverbaar
€ 25,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.112 stuks direct leverbaar
€ 11,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.063 stuks direct leverbaar
€ 10,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 50,8 mm | 48 mm | 50 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | 1/2 inch | 3/4 inch |
Lengte | 85 mm | 50 mm | 58 mm |
Norm | DIN 3124 | ||
Sleutelwijdte | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop |