VCMT 160408-FPC IC520N 35° Rhombic 7° Cermet Positive Flank Inserts for Semi-Finishing Turning of steel and Automotive Components

Artikelnummer: 6170091
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6170091
EAN/GTIN 7291075374766
Nummer fabrikant 6170091
L-nummer L23950 40

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 16,6 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 16,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,22 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,7 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,04 mm/omw