Alternatief product:

Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd 14 mm

Artikelnummer: 613330 14
Korting
15,95 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 14 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sleutellengte L 150 mm
Kopdikte hmax 10,6 mm
Bekstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd, met kunststof isolatie
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613330 14
EAN/GTIN 4035894044690
Nummer fabrikant 50400 0140 029

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, verchroomd; met kunststof isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd 14 mm

Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd 14 mm

op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
15,95 €
€ 11,40
op aanvraag
Op voorraad
3.582 stuks direct leverbaar
€ 2,23
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sleutellengte L 150 mm 150 mm 150 mm
Sleutelwijdte 14 mm 14 mm 14 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch
Kopdikte hmax 10,6 mm 6 mm 10,4 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutels

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen