{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Norm | DIN 894 | |
Sleutellengte L | 150 mm | |
Kopdikte hmax | 6 mm | |
Bekstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Oppervlak | gebruineerd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613300 14 | |
EAN/GTIN | 4045197384805 | |
Nummer fabrikant | 613300 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steeksleutel, enkel, Sleutelwijdte: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
3.297 stuks direct leverbaar
€ 2,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Sleutellengte L | 150 mm | 150 mm |
Sleutelwijdte | 14 mm | 14 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Kopdikte hmax | 6 mm | 10,4 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutels |