Steeksleutel, enkel, Sleutelwijdte: 22mm

Artikelnummer: 613300 22
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
4.060 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 22 mm
Norm DIN 894
Sleutellengte L 205 mm
Kopdikte hmax 8,5 mm
Bekstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak gebruineerd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613300 22
EAN/GTIN 4045197384867
Nummer fabrikant 613300 22

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, bekstand 15°, sterke schacht.

Norm:

DIN 894

Materiaal:

Speciaal staal (sterkte 1200 − 1400 N/mm2). Zwart oppervlak.