Steeksleutel, enkel 100 mm

Artikelnummer: 613300 100
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 100 mm
Sleutellengte L 875 mm
Kopdikte hmax 26 mm
Bekstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Speciaal staal
Oppervlak gebruineerd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613300 100
EAN/GTIN 4045197385062
Nummer fabrikant 613300 100

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, bekstand 15°, sterke schacht.

Materiaal:

Speciaal staal (sterkte 1200 − 1400 N/mm2). Zwart oppervlak.