{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte L | 150 mm | |
Kopdikte hmax | 10,4 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 613333 14 | |
EAN/GTIN | 4067263070092 | |
Nummer fabrikant | 613333 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
143 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.397 stuks direct leverbaar
€ 2,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Sleutellengte L | 150 mm | 150 mm |
Sleutelwijdte | 14 mm | 14 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Kopdikte hmax | 10,4 mm | 6 mm |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel |