{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte L | 165 mm | |
Kopdikte hmax | 12 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 613333 17 | |
EAN/GTIN | 4067263070108 | |
Nummer fabrikant | 613333 17 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 17mm
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 13,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.047 stuks direct leverbaar
€ 2,13
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Oppervlak | gebruineerd | |
Sleutellengte L | 165 mm | 165 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm | 17 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Kopdikte hmax | 12 mm | 6,5 mm |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel |