{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte L | 140 mm | |
Kopdikte hmax | 10,3 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 613333 13 | |
EAN/GTIN | 4067263070085 | |
Nummer fabrikant | 613333 13 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 13mm
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 11,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.563 stuks direct leverbaar
€ 2,23
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Sleutellengte L | 140 mm | 140 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm | 13 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Kopdikte hmax | 10,3 mm | 6 mm |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel |