Gereedschapswagen inclusief gereedschapsassortiment voor elektriciens 111-delig voor 6 lades 1

Artikelnummer: 689505 1
Nieuw product.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal lades 6
Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 689505 1
EAN/GTIN 4067263129509
Nummer fabrikant 689505 1

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte gereedschapswagen met 7 lades. De lades zijn uitgerust met een 111-delig HOLEX elektro-assortiment, bestaande uit de volgende samenstelling: schroefsleutels, tangen, dopsleutels 3/8 inch en 1/2 inch, schroevendraaiers, aanvullende artikelen en gereedschappen voor het strippen, snijden en krimpen. Het gereedschap van de bovenste 5 lades bevindt zich in exact passende, tweekleurige PE-hardschuiminlays, zodat elk gereedschap een vaste plaats in de gereedschapswagen heeft. De 2 overige lades kunnen individueel worden uitgerust.

Levering:

Gereedschapswagen, volledig uittrekbaar, met 7 lades: 1× Nr. 914705 gr. 7
Meetmiddelen en accessoires - 22-delig: 1× nr. 689506 gr. 1 hardschuiminlay
1× nr. 085154 gr. B permanente marker Dura-Ink® 15
1× nr. 096845 gr. CLEAR comfort-veiligheidsbril
1× nr. 410200 gr. 150 schuifmaat, nonius 1/20
1× nr. 452600 gr. 150X100 winkelhaak met aanslag, nauwkeurigheid 2
1× nr. 458800 gr. HM rechte hardmetalen afschrijfnaald
1× nr. 461805 gr. 300 stalen liniaal, buigzaam, smal, roestvrij, gematteerd met schaalverdeling aan de achterzijde
1× nr. 462014 gr. 3 rolbandmaat mm/inch aflezing
1× nr. 466200 gr. 2 kunststof duimstok
1× nr. 467475 gr. 250 schakelkast-waterpas met magneet
1× nr. 844525, gr.1F kabelmes met kunststof handvat, opvouwbaar
1× nr. 845010 gr. 10 afbreekmessen, 10-delige set, 18 mm ‘experience’
1× nr. 845039 gr. 160 universeel mes met spuitgietzink-handvat voor 18 mm messen

Schroefsleutelassortiment - 22-delig: 1× nr. 689506 gr. 2 hardschuiminlay
1× nr. 613333 gr. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 steeksleutel, enkel, volledig geïsoleerd
1× nr. 614833 gr. 10; 11; 13; 14; 19; 24 ringratelsleutel, volledig geïsoleerd
1× nr. 618203 gr. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 ringsleutel, enkel, volledig geïsoleerd
1× nr. 814006 gr. 200 verstelbare moersleutel, VDE-geïsoleerd
Doppenset 1/8 en 1/2 inch - 35-delig: 1× nr. 689506 gr. 3 hardschuiminlay
1× nr. 637681 gr. 3/8 ratel omschakelbaar, 3/8 inch, met uitwerper, volledig geïsoleerd
1× nr. 637683 gr. 3/8 dwarsgreep, 3/8 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 637685 gr. 125 verlengstuk, 3/8 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 637687 gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 6-kant-dop, 3/8 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 637689 gr. 5; 6; 8 dop voor binnenzeskantbouten, 3/8 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 643801 gr. 1/2 ratel omschakelbaar, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 643803 gr. 1/2 dwarsgreep, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 643805 gr. 125 verlengstuk, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 643807 gr. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 6-kant-dop, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
1× nr. 643809 gr. 5; 6; 8; 10 dop voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch, volledig geïsoleerd
Schroevendraaier-assortiment - 21-delig: 1× nr. 689506 gr. 4 hardschuiminlay
1× nr. 625780 gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 elektro-schroevendraaier voor Torx®, volledig geïsoleerd
1× nr. 663301 gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 elektro-schroevendraaier voor sleuf, volledig geïsoleerd
1× nr. 665050 gr. 3 eenpolige fasentester
1× nr. 668631 gr. 0; 1; 2; 3; 4 elektro-schroevendraaier voor Phillips, volledig geïsoleerd

Aanvullend artikel - 2-delig: 1× nr. 081670 gr. 500 magneethouder flexibel
1× nr. 473320 gr. 9917 multimeter
1× nr. WM0002 gr. E speelkaarten Schafkopf (kaartspel)

Tip:

Gereedschap separaat geleverd. De verzending van de uitgeruste gereedschapswagen 689505 gr. 1 is alleen binnen de EU mogelijk.