{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 19 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte L | 180 mm | |
Kopdikte hmax | 12 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutels |
Artikelnummer | 613333 19 | |
EAN/GTIN | 4067263080114 | |
Nummer fabrikant | 613333 19 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 19mm
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 14,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.744 stuks direct leverbaar
€ 2,62
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Sleutellengte L | 180 mm | 180 mm |
Sleutelwijdte | 19 mm | 19 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Speciaal staal | |
Kopdikte hmax | 12 mm | 7,5 mm |
Producttype | Schroefsleutels | Schroefsleutel |