{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte L | 160 mm | |
Kopdikte hmax | 10,7 mm | |
Bekstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd, met kunststof isolatie | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613330 17 | |
EAN/GTIN | 4035894044720 | |
Nummer fabrikant | 50400 0170 029 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd 17 mm
op aanvraag
Op voorraad
118 stuks direct leverbaar
16,65 €
€ 12,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6.534 stuks direct leverbaar
€ 2,13
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 13,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd, met kunststof isolatie | gebruineerd | |
Sleutellengte L | 160 mm | 165 mm | 165 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Kopdikte hmax | 10,7 mm | 6,5 mm | 12 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |