Alternatief product:

Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd 18 mm

Artikelnummer: 613330 18
Korting
18,80 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 18 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sleutellengte L 170 mm
Kopdikte hmax 12,2 mm
Bekstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd, met kunststof isolatie
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613330 18
EAN/GTIN 4035894044737
Nummer fabrikant 504000110029 - 11MM

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, verchroomd; met kunststof isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd 18 mm

Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd 18 mm

op aanvraag
Op voorraad
122 stuks direct leverbaar
18,80 €
€ 13,00
op aanvraag
Op voorraad
1.808 stuks direct leverbaar
€ 2,78
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 14,65
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sleutellengte L 170 mm 175 mm 175 mm
Sleutelwijdte 18 mm 18 mm 18 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Speciaal staal
Kopdikte hmax 12,2 mm 6,5 mm 13 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutels

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen