{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte L | 140 mm | |
Kopdikte hmax | 10,9 mm | |
Bekstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd, met kunststof isolatie | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613330 13 | |
EAN/GTIN | 4035894044683 | |
Nummer fabrikant | 50400 0130 029 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd 13 mm
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar
€ 14,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.359 stuks direct leverbaar
2,06 €
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Superficie | verchroomd, met kunststof isolatie | pavonado |
Ancho de llave | 13 | 13 |
Medidas anchos de llave | metrisch | métrico |
Material | Chroom-vanadiumstaal | Acero especial |
Grosor de la cabeza hmáx. | 10,9 | 6 |
Tipo de producto | Schroefsleutel | Llave |