Alternatief product:

Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd 19 mm

Artikelnummer: 613330 19
op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 19 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sleutellengte L 180 mm
Kopdikte hmax 12,2 mm
Bekstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd, met kunststof isolatie
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613330 19
EAN/GTIN 4035894044744
Nummer fabrikant 55.12AVSE

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed, verchroomd; met kunststof isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd 19 mm

Steeksleutel, enkel volledig geïsoleerd 19 mm

op aanvraag
Op voorraad
144 stuks direct leverbaar
€ 17,10
op aanvraag
Op voorraad
6.798 stuks direct leverbaar
€ 2,57
Bekstand 15 15
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 894
Sleutellengte L 180 180
Sleutelwijdte 19 19
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Speciaal staal
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen