TPGX 110302T IB50 Triangular Inserts with CBN Single Top Corner Brazed Tip, 11° Clearance for Machining Cast Iron and Hardened Steel

Artikelnummer: 5700562
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5700562
EAN/GTIN 7291075164091
Nummer fabrikant 5700562
L-nummer L24270 94

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer X, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijkantlengte (L) 11 mm, diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijplaat (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer X.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 11 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 0,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen