DCMT 11T304D ID5 55° Rhombic Inserts with a PCD Single Top Corner Tip, 7° Clearance and Positive Rake Angle for Finishing Applications

Artikelnummer: 5700454
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5700454
EAN/GTIN 7291075237207
Nummer fabrikant 5700454
L-nummer L24200 13

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer DW, Hoekradius (RE) 0,4 mm, Snijlengte (L) 11,6 mm, Diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, Snijplaatdikte (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer DW.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 11,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw