VNMG 12T302-F3M IC806 Double-Sided 35° Rhombic Inserts for Finishing on Stainless Steel

Artikelnummer: 5569007
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5569007
EAN/GTIN 7291075350906
Nummer fabrikant 5569007
L-nummer L23950 651

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/doorsteken, spaanvormer F3M, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 12,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 7,15 mm, dikte snijelement (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3M
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 12,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,55 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw