• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

VCMT 110304-F3M IC806 35° Rhombic Positive Flank Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Artikelnummer: 5568838
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568838
EAN/GTIN 7291075351699
Nummer fabrikant 5568838
L-nummer L23950 1735

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3M, hoekradius (RE) 0,4 mm, lengte snijkant (L) 11,1 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3M
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 11,1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,7 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,85 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw