CCMT 09T304-F3M IC806 80° Rhombic Positive Flank Inserts for Stainless Steel Finishing Applications

Artikelnummer: 5568814
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568814
EAN/GTIN 7291075351224
Nummer fabrikant 5568814
L-nummer L23950 1674

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3M, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 9,7 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3M
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 9,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,11 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,06 mm/omw