VCMT 160412-F3P IC8150 35° Rhombic Positive Flank Inserts for Semi-Finishing and Finish Turning of Steel

Artikelnummer: 5566901
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5566901
EAN/GTIN 7291075338485
Nummer fabrikant 5566901
L-nummer L23950 463

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer F3P, Hoekradius (RE) 1,2 mm, Snijlengte (L) 16,6 mm, Diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, Snijplaatdikte (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3P
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 16,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,8 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,34 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,14 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,09 mm/omw