VCMT 110308-F3P IC8250 35° Rhombic Positive Flank Inserts for Semi-Finishing and Finish Turning of Steel

Artikelnummer: 5566896
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5566896
EAN/GTIN 7291075338447
Nummer fabrikant 5566896
L-nummer L23950 441

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3P, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 11,1 mm, diameter incirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3P
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 11,1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,7 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,8 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,28 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,13 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw