SNMG 120412-F3P IC8150 Double-Sided Square Inserts for Semi-Finishing and Finishing on Steel

Artikelnummer: 5566831
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5566831
EAN/GTIN 7291075319064
Nummer fabrikant 5566831
L-nummer L23950 1520

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer F3P, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 12,7 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer F3P
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 12,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,9 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw