WNMG 080408-TF IC5010 Trigon 2 sided, Inserts for Medium Machining.

Artikelnummer: 5550539
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550539
EAN/GTIN 7291075082418
Nummer fabrikant 5550539
L-nummer L23950 1309

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer TF, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 8,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer TF.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 8,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,35 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,12 mm/omw