CNMA 190616 IC5005 80° rhombic, 2 sides, for short chipping materials.

Artikelnummer: 5550238
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5550238
EAN/GTIN 7291075040647
Nummer fabrikant 5550238
L-nummer L23950 516

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer A, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 19,3 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer A.
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Lengte mes (L) 19,3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 10 mm
  • Diameter montagegat (D1) 7,94 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 1 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw