CNMM 190624-R3P IC8250 Single-Sided 80° Rhombic Inserts for Rough Turning Applications on Steel

Artikelnummer: 5510173
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5510173
EAN/GTIN 7291075321487
Nummer fabrikant 5510173
L-nummer L23950 576

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer R3P, hoekradius (RE) 2,4 mm, snijlengte (L) 19,34 mm, diameter binnencirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R3P
  • Hoekradius (RE) 2,4 mm
  • Lengte mes (L) 19,34 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Diameter montagegat (D1) 7,94 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 1,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 3,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw