SCMT 09T308-SM IC8250 Square, 7° positive flank, for semi-finish and finish.

Artikelnummer: 5508121
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508121
EAN/GTIN 7291075104288
Nummer fabrikant 5508121
L-nummer L23950 2641

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afsteken, spaanvormer SM, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 9,52 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer SM.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 9,52 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw