WNMG 080412-NR IC8150 Trigon double sided, for roughing.

Artikelnummer: 5507846
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507846
EAN/GTIN 7291075116519
Nummer fabrikant 5507846
L-nummer L23950 2944

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer NR, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 8,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer NR.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 8,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,55 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,23 mm/omw