WNMG 080404-GN IC8250 Trigon 2 sided, for Medium Machining.

Artikelnummer: 5507826
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507826
EAN/GTIN 7291075080469
Nummer fabrikant 5507826
L-nummer L23950 2876

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer GN, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 8,7 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer GN.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 8,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,14 mm/omw