• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

TNMG 160408-TF IC20N Triangular 2 sided inserts for semi-finishing & finishi ng.

Artikelnummer: 5507543
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507543
EAN/GTIN 7291075077360
Nummer fabrikant 5507543
L-nummer L23950 2100

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer TF, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijkantlengte (L) 16,5 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer TF.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 16,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,12 mm/omw