VNMG 12T304-NF IC9250 35° rhombic double-sided, for semi-finishing & finishing.

Artikelnummer: 5507273
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507273
EAN/GTIN 7291075079258
Nummer fabrikant 5507273
L-nummer L23950 2524

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer NF, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 12,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 7,15 mm, dikte snijelement (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer NF.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 12,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,55 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,24 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,7 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen