SNMM 190616-RP IC9350 Single-Sided Square Inserts for Roughing of Soft and Ductile Materials

Artikelnummer: 5507267
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507267
EAN/GTIN 7291075170191
Nummer fabrikant 5507267
L-nummer L23950 2239

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer RP, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 19,05 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 19,05 mm, dikte snijelement (S) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Spanformer RP.
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Lengte mes (L) 19,05 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Diameter montagegat (D1) 7,94 mm
  • Diameter incirkel (IC) 19,05 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,35 mm
  • Maximale voeding 1 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,4 mm/omw