SNMG 250924-NR IC9350 Square, 2 sided, for roughing.

Artikelnummer: 5507264
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507264
EAN/GTIN 7291075109917
Nummer fabrikant 5507264
L-nummer L23950 2236

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer NR, hoekradius (RE) 2,4 mm, snijlengte (L) 25,4 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 25,4 mm, dikte snijelement (S) 9,52 mm

Kenmerk:

  • Spanformer NR.
  • Hoekradius (RE) 2,4 mm
  • Lengte mes (L) 25,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 15 mm
  • Diameter montagegat (D1) 9,12 mm
  • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,52 mm
  • Maximale voeding 1 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,4 mm/omw