WPEX 050300R12 IC908 Single-sided, ground and polished, for precion machining.

Artikelnummer: 5506017
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506017
EAN/GTIN 7291075125214
Nummer fabrikant 5506017
L-nummer L24320 43

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer X, Hoekradius (RE) 0 mm, Richting (HAND) Rechts, Snijrandlengte (L) 5 mm, Diameter binnencirkel (IC) 7,94 mm, Snijplaatdikte (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer X.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 12 graden
  • Hoekradius (RE) 0 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,7 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,94 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen