TPMT 110202 IC907 Triangular, 11°positive flank, for semifinish and finish.

Artikelnummer: 5505333
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505333
EAN/GTIN 7291075078381
Nummer fabrikant 5505333
L-nummer L23950 3273

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijlengte (L) 11 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 6,35 mm, dikte snijelement (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Lengte mes (L) 11 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw