WBGT 060102L IC908 Positive trigon Insert for Miniature Boring Bars.

Artikelnummer: 5504980
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5504980
EAN/GTIN 7291075154351
Nummer fabrikant 5504980
L-nummer L23950 2639

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer T, hoekradius (RE) 0,2 mm, richting (HAND) links, snijlengte (L) 2,18 mm, diameter binnencirkel (IC) 3,97 mm, dikte snijelement (S) 1,59 mm

Kenmerk:

  • Spanformer T
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 5 graden
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 2,18 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 3,97 mm
  • Snijplaat dikte (S) 1,59 mm
  • Maximale voeding 0,1 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw