TPGH 110208-L IC570 Triangular, 11° positive flank, ground chipformer for finishing.

Artikelnummer: 5503789
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5503789
EAN/GTIN 7291075077834
Nummer fabrikant 5503789
L-nummer L23950 2265

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer H, Hoekradius (RE) 0,8 mm, Richting (HAND) Links, Lengte snijrand (L) 11 mm, Diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, Dikte snijplaat (S) 2,38 mm

Kenmerk:

  • Spanformer H
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 11 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,38 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw