SNMS 120408-12 IC20 Square, 2 sided, for semi-roughing & roughing.

Artikelnummer: 5500998
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5500998
EAN/GTIN 7291075072907
Nummer fabrikant 5500998
L-nummer L23950 2929

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer 12, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 12,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer 12
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 12,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,45 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,2 mm/omw