DSD-IC 57.00-60.99 Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection and Cartridges (38-294 dia.)

Artikelnummer: 4880485
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880485
EAN/GTIN 7291075240146
Nummer fabrikant 4880485
L-nummer L24020 156

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 118 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 49 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O20
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 60,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 57 mm
  • Totale lengte (OAL) 118 mm
  • Schachtlengte (LS) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen